11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
1本(1m)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
1本(1m)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
1本(1m)
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(1m)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
1本(1m)
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
1本(1m)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カナレ電気ビデオケーブル
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
1本(1m)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準スリーブ:黒 長さ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
欠品中

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります