22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
1巻(200m)
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.5
1箱
9,998 税込10,998
7日以内出荷

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
材質(シース)EMPE 材質(絶縁体)PEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3 絶縁体外径(mm)7.3 シース外径(Φmm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)56
1巻(200m)
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 絶縁体外径(mm)5.3 シース外径(Φmm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)106(400MHz)、162(900MHz)、189(1200MHz)、214(1500MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ インピーダンス(Ω)50±2 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)83
1巻(200m)
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル75Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(200m)
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P 200m箱巻き。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.65
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上) 質量(kg)7.2/100m 外径(mm)7.4 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)1/0.80A 導体外径(Φmm)内部:0.8 絶縁体外径(mm)4.9 導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)2.5/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m
1巻(200m)
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1 特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)53/m
1巻(200m)
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上) 質量(kg)6.2/100m 外径(mm)7 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/1.02A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)17.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(200m)
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上) 質量(kg)5.1/100m 外径(mm)5.8 シース厚(mm)5.1 導体構成(本/mm)1/0.65A 導体外径(Φmm)内部:0.65 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7 減衰量(dB)33.1/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m
1巻(200m)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上) 質量(kg)8.1/100m 外径(mm)7.7 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/1.05A 導体外径(Φmm)内部:1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5 減衰量(dB)19.4/100m(750MHz) 静電容量(pF)55/m
1巻(200m)
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上) 質量(kg)6.6/100m 外径(mm)7.2 シース厚(mm)0.85 導体構成(本/mm)7/0.34A 導体外径(Φmm)内部:1.02 絶縁体外径(mm)4.57 導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8 減衰量(dB)22.8/100m(750MHz) 静電容量(pF)53/m
1巻(200m)
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75 静電容量(pF)55/m
1巻(200m)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
1巻(200m)
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4 導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28) 導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A 特性インピーダンス(Ω)V/75、A/- シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上) 減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
1巻(200m)
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上) 質量(kg)4.1/100m 外径(mm)5.5 シース厚(mm)0.8 導体構成(本/mm)1/0.75A 導体外径(Φmm)内部:0.75 絶縁体外径(mm)3.3 導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz)) 静電容量(pF)55/m
1巻(200m)
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:25 外径(Φmm)ユニット:2.7 導体断面積(mm2)0.18(AWG:25) 線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142 導体構成(本/mm)7/0.18A 導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
1巻(200m)
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.29(AWG:23) 外径(mm)5 導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.8 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
36,980 税込40,678
当日出荷

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m 長さ(m)200 ピッチ(mm)より:30 導体断面積(mm2)0.31(AWG:23) 線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140 外径(mm)5 導体構成(本/mm)12/0.18A 線心数2 導体抵抗心線(Ω/100m):6.2 シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
29,980 税込32,978
当日出荷

充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上) 質量(kg)4.3/100m 外径(mm)5.4 シース厚(mm)0.9 導体構成(本/mm)1/0.50A 導体外径(Φmm)内部:0.5 絶縁体外径(mm)3.1 導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)4.1/100m(10MHz) 静電容量(pF)67/m
1巻(200m)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オーナンバ同軸ケーブル50Ω
RoHS
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色 試験電圧(V/1分)1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数【内部導体(AC)】:7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(200m)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります