「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(14)
75(22)
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル1.5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量104nF/km
概算質量(kg/km)18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)110
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.18
導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル3D-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。
ケーブルRG-58A/U
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量102nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)19/0.180
導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-
絶縁体外径(mm)2.9
シース外径(Φmm)4.95
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10
シース色黒
ケーブル1.5C-2VS
耐電圧(V)AC 1000/分
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)約69
概算質量(kg/km)14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体構成(本/mm)7/0.09
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)75±3
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル5D-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)1/1.4
導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/6.2
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに
耐電圧AC1000V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
シース色黒
波長短縮率(%)66±2
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量85
標準色黒
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)50±2
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG178PECertificazione CPR = Eca減衰 = 19 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = MRG1781pF/m
色黒
長さ(m)50
外径(Φmm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル3D-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量100nF/km
概算質量(kg/km)75
導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色灰
導体構成(本/mm)7/0.32
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4
絶縁体外径(mm)3
シース外径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)50
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)65
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒、白
素線径(mm)0.8
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗35.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)181
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)2.3
外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗4.23
特性インピーダンス(Ω)50±2
Belden URM67同軸ケーブル このBelden同軸ケーブルは、外径10.3 mm、リール長50 mです。この同軸ケーブルは、静電容量98 pF/m、速度比66 %です。特長と利点 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線7 / 0.75 mm 裸の導体と発泡ポリエチレン絶縁体 インピーダンス: 50 Ω IEC96 No. 50-7-2の要件に適合 RG213/U規格と同等 UHF PL259コネクタとも併用可能代表的用途 ブロードキャスト及びCCTVの設置
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = URM67Certificazione CPR = Eca導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 裸銅%
色黒
長さ(m)50
外径(Φmm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m
色黒
長さ(m)50
外径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1セット(50m)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
種類通信ケーブル
全長(m)50
色黒
エスコ品番EA940AR-5
規格3C-2V
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)63
耐電圧1000
静電容量56
標準色黒
素線径(mm)1.05
外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC
質量(g)28
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒、白
素線径(mm)0.5
外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗91.4
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)130
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒
素線径(mm)1.2
外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗15.9
特性インピーダンス(Ω)75±3
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)81
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰、黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.7
特性インピーダンス(Ω)50±2
日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続
材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC
質量(g)260
耐電圧1000
静電容量67
標準色灰
素線径(mm)2.9
外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1
シース色灰
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗2.67
特性インピーダンス(Ω)50±2
幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
耐電圧1000
静電容量56
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
特性インピーダンス(Ω)75±3
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています
材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC
質量(g)105
耐電圧1000
静電容量56
標準色黒
素線径(mm)1.5
外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗21.1
特性インピーダンス(Ω)75±3
高周波機器の接続用や内部配線用に。特性インピーダンス75Ω。監視カメラ、防犯カメラ等の映像信号伝送用に。
質量(g)230
耐電圧1000
静電容量67
標準色黒
素線径(mm)1.4
外径(mm)絶縁体:9.4、編組:9.4、シース:13.0
シース色黒
絶縁抵抗1000
RoHS指令(10物質対応)対応
素線数1
導体抵抗11.6
特性インピーダンス(Ω)75±3
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。