絞り込み
ブランド
  • BELDEN(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.8
  • 0.5(3)
  • 0.54(2)
  • 0.65(2)
  • 0.96(3)
  • 1.05(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(5)
  • 2.1(3)
  • 3.7(6)
  • 4.95(3)
  • 5(3)
  • 5.5(6)
  • 7(3)
  • 7.7(3)
  • 10.2(3)
  • 10.3(3)
  • 11(2)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(1)
75(1)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
77,980税込85,778
1巻(100m)
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線関連資料(0.91MB)
Belden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050 BELDENBelden 同軸ケーブル, 50m, MRG1740.0050BELDEN
19,980税込21,978
1セット(50m)
翌々日出荷
Belden MRG1740.0050同軸ケーブル このBelden製の同軸ケーブルは、外径は2.79 mm、リール長50 mです。このポリ塩化ビニルPVC製の被覆の色は黒です。この同軸ケーブルは、静電容量101 pF/m、速度比は66 %、最小温度-40 ℃です。
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG174/UCertificazione CPR = Eca減衰 = 11 dB/100 m @ 10 MHz導体ストランドタイプ = スタンダード導体構成 = 7/0.16pF/m長さ(m)50外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100 BELDENBelden 同軸ケーブル, 100m, MRG1791.00100BELDEN
42,980税込47,278
1セット(100m)
7日以内出荷
仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca減衰 = 27 @ 100 MHz dB導体ストランドタイプ = スタンダード導体材質 = 銀めっき銅履鋼%長さ(m)100外径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル