同軸ケーブル :「アマチュア無線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(4)
長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
エコ商品
日本国内製: 関西通信電線。両端未加工。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。機器間の接続。ケーブ長が長くなる場合の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)260 耐電圧1000 静電容量67 標準色 素線径(mm)2.9 外径(mm)絶縁体:9.7、編組:10.7、シース:13.1 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗2.67 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
エコ商品
日本国内製: 関西通信電線。・一般型充実タイプ。・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)。・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)181 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)2.3 外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗4.23 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω
エコ商品
日本国内製: 関西通信電線。一般型充実タイプ。高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。軽量なうえ柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブル、5D-2VSもラインナップ。5D-2Eは、シースにポリエチレンを使用し対候性、耐水性を高めた屋外用仕様です。遮蔽を2重にした施した5D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線。音声信号の伝達。無線の送受信。移動運用。信号回路、機器間、機器内部の接続 材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC 質量(g)81 耐電圧1000 静電容量67 標準色灰、黒 素線径(mm)1.4 外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.5、シース:7.3 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 導体抵抗11.7 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関西通信電線発砲FBタイプ50Ω同軸ケ-ブル
エコ商品
日本製: 関西通信電線。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。430MHz/1200MHzといった高い周波数帯を使用した無線通信に適しています。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。軽量かつ編組タイプなので曲げ特性よく、取り扱いが簡単です。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-5D-FBもご用意しています。さらに外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小限に低減した5D-HFAもおすすめです。
用途アマチュア無線、業務用無線、RFID通信、無線LANなど広範囲な無線通信。ペイシングシステム、簡易携帯電話、移動体電話。高周波機器の接続、及び内部配線。ローテーターを使ってアンテナを回す場合は、遮蔽のためのアルミ箔テープが破れることがありますので、アルミ箔テープを使っていない5D-2Vの使用をおすすめします。 材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC 耐電圧1000 静電容量85 標準色 シース色 絶縁抵抗1000 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数1 特性インピーダンス(Ω)50±2
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります