1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付 適合車種DC12V マイナスアース車 ケーブル長(m)1 定格入力DC12V 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)36 コネクタ仕様シガープラグ 定格入力電圧(V)DC12 セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証 仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷