ドリンクホルダー :「角度調整 プレート」の検索結果
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:65
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『自動車用収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。