ドリンクホルダー :「缶コーヒー」の検索結果
ドリンクホルダーは、缶飲料やペットボトルを置くためのホルダーです。エアコン取り付けタイプ、据え置きタイプ、金具による取り付けタイプなどがあり、ドリンクを複数本置くことができるものもあります。エアコンの送風口に取り付けるタイプのドリンクホルダーは、送風による保冷・保温が可能で、夏季や冬季には便利です。ドリンクだけでなく、タバコや携帯電話などを置くことができる大型のドリンクホルダーもあるので、用途によって選ぶことができます。
関連キーワード
「色」から絞り込む
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドリンクとスマホを同時置きできるドリンクホルダーです。
たたむとコンパクトなスマホホルダーに、開くとスマホも同時に置けるドリンクホルダーになります。
コンビニコーヒー、細缶・太缶、600mLペットボトルを収納できます。
大きな手帳型ケースからスリムケースまで幅広く収納可能です。
ピアノブラック&カーボン調ボディのスポーティデザインです。
色ブラック
質量(g)270
耐荷重(g)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
エアコン取り付けタイプのドリンクホルダーです。
コンビニカフェカップから600mlペットボトル、ペットボトルコーヒー、太缶、細缶などを収納できます。
底面トレイ形状でドリンクの水滴垂れを防止。軟質(エラストマ)素材なので、走行時の振動などによるカタカタ音がしません。また、飲みこぼしや、ホコリなどを簡単に拭き取ることができます
色ブラック×メタルブラック
取付け方法エアコン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×93×100
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。
スマホホルダーが簡単に引き出せて、使用しないときはすっきり収納できます。
スマホホルダー部は厚み18mm・横幅50~90mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×90×105
スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)76
質量(g)130
奥行(mm)107
収納径(Φmm)53~73
純正カップホルダーへの取り付けとダッシュボードへの取り付けが選べるドリンクホルダーです。
純正カップホルダーの位置に合わせ、本体の固定位置を調整(右・中央・左)でき取り付け場所周囲物に干渉しません。
コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。
純正カップホルダーにしっかり固定でき走行時の振動などによるカタカタ音がしません。
カーボン柄なので、車内をスタイリッシュに演出します。
色メタルブラック/カーボン柄
仕様カタカタ防止、粘着テープ
適合PETボトル、カフェカップ、太缶、細缶
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×181×86
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
純正カップホルダーへの取り付けとダッシュボードへの貼り付けが選べるドリンクホルダーです。
純正カップホルダーの位置に合わせ、本体の固定位置を調整(右・中央・左)でき取り付け場所・周囲の物に干渉しません。
コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。
純正カップホルダーにしっかり固定でき、走行時の振動などによるカタカタ音がしません。
スマホや電子タバコ・スマートキー等の小物を置ける便利なポケット付きです。
ダイヤル式の固定で純正ドリンクホルダーにガッチリ固定できます。
色ダークグレー
取付け方法カップホルダー設置/ダッシュボード貼付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)113×148×89
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
飲み物と一緒にスマートフォンが収納できるドリンクホルダー。
コンビニコーヒーから500ml紙パック・ペットボトル、太缶などを収納できるカーボン柄のドリンクホルダーです。
前面ポケットが斜め下にスライドしますので、ドリンクの出し入れの邪魔になりにくい設計です。
前面ポケットは厚みは25mm・横幅は80mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。(機種により、ホールドできない場合があります。)
色カーボン調(ブラック)×メタルブラック
取付け方法エアコン取付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×89×99
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
スマートフォンとドリンクを同時に置くことができるホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
スマートフォンを入れる力でアームが開き、スムーズな出し入れができる新構造ホールドアーム。
適合コンビニコーヒー、600mlペットボトル、500mlペットボトル、350ml缶細缶、スマートフォン
極小設計。ドリンク1本分の純正ドリンクホルダーを2本分に増設。
純正ドリンクホルダーに入れるだけの簡単装着。
12枚のサイズ調整クッション付きで、様々なドリンクホルダー(四角・丸型等)に合わせて取り付けできる。
ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式ホールドカバー。
取付位置や使い勝手に合わせて、最適な場所へボトルスペーサー位置を調整して取り付けることができる。
ドリンクを置いた際のカタカタ音やすべりを軽減する底面クッション付き。
色ブラック
仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保冷ボトルまで入るビッグサイズドリンクホルダー。
ホールドアームが可動することで、純正カップホルダーに置くことが出来ないペットボトルホルダーやマイボトルなどを置くことが出来るドリンクホルダー。
純正カップホルダーに押し込むだけの簡単取付。
ホールドアームは可動が簡単なワンプッシュオープンタイプ。
最大径Φ85mmまでホールド可能。
色ブラック
材質PC
適合コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶
最大径(Φmm)85
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ドリンクを置くとファイバーLEDが光る。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着。
ファイバーLEDのON/OFFスイッチ付き。
底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。
ドリンクがスムーズに出し入れできる新形状スペーサー。
コイン電池式。(リチウムコイン電池CR2032:1枚)
色ブラック・ブラックメッキ
仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶・ブルー光
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
『自動車用収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。