絞り込み
電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 色ブルー
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(246)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(26)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • PGA(1)
  • カシムラ(1)
  • プロキオン(1)
  • VOLTME(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC充電器 2.4A LN カシムラDC充電器 2.4A LNカシムラ
1,998税込2,198
1個
欠品中
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
カゾ 30 VOLTMEカゾ 30VOLTME
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
急速充電に対応
用途コンパクトで持ち運び便利質量(g)18ポート数2
USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光 プロキオンUSB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光プロキオン
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
クリアー/ブルー
IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGAIQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器PGA
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24Vコネクタ形状microUSB適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)45ポート数1出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)ケーブル長(m)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット