車用ソケット :「車載用充電器」の検索結果
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。