車用ソケット :「AQUOS用」の検索結果

電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はType-C・マイクロUSBに対応したDC充電器です。 マイクロUSBコネクタに変換コネクタを接続することで Type-Cの機器にも対応します。 スマートフォン・タブレット・電子タバコなどを充電することができます。 最大出力は2.4Aです。 12V/24Vに対応してます。
適合機種<マイクロUSB(2019/03月現在)>【ドコモ】MO-01K(MONO) SO-04K(Xperia X Performance) SO-03H(Xperia Z5 Premium) SH-02J(AQUOS EVER) F-03K(らくらくスマートフォンme) F-05J(arrowsBe) SC-04J(Galaxy Feel) d-01J(dtab Compact) SO-05G(Xperia Z4 Tablet) SC-03G(GALAXY tab S 8.4) F-04H(arrowsTab)、【au】SOV33(Xperia X Performance) SOV32(Xperi Z5) SOV31(Xperia Z4) SHV38(AQUOS SERIE mini) SHV37(AQUOS U) SHV36(BASIO2) LGV36(LG it) KYV42(Qua phone QX)、【ソフトバンク】peria X Performance Xperia Z5 AQUOS ea MediaPad M3 Lite s、【MVNO 機種】ZenFone Live ZenFone Max Pro HUAWEI MATE 10 lite OPPO AX7、<Type-C(2019/03月現在)>【ドコモ】Pixel 3 XL Pixel 3 SO-01L(Xperia XZ3) SO-04K(Xperia XZ2 Premium) SO-05K(Xperia XZ2 Compact) SO-03K(Xperia XZ2) SH-01L(AQUOS sense2) SH-03K(AQUOS R2) F01-L(らくらくスマートフォンme) SC-02L(Galaxy Feel2) SC-01L(Galaxy Note9)、【au】SOV39(Xperia XZ3) SOV38(Xperia XZ2 Premium) SHV42(AQO|UOS R2) SHV41(AQUOS R compact) LGV34(isaiBeat) SCV40(Galaxy Note9) HTV33(HTC U11) KYV45(URVANO V04)、【ソフトバンク】Pixel 3 XL Pixel 3 Xperia XZ3 シンプルスマホ4 AQUOS R2 compact HUAWEI Mate 20 Pro HTC U11、【MVNO 機種】HUAWEI Mate 20 Pro HUAWEI P20 HUAWEI P20 lite DIGNO A HTC U11 life ホワイト コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)12/24 最大出力2.4A
1個
1,580 税込1,738
7日以内出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります