車用ソケット :「USBポート増設」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシムラUSB増設 A-3
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
899 税込989
当日出荷

カシムラUSB増設 A-2 C-1
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
999 税込1,099
欠品中

2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途携帯関連 仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨) ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~35 定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケット ブラック 長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)165(ケーブル除く) 出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート) 入力電圧(V)Dc12 出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)65 電流(A)2ポート合計最大:4.8 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117 保存温度範囲(℃)0~35
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)145 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)75 電圧(V)DC12用 定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6 可動範囲(ソケット)90°
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 ブラック 質量(g)105 使用温度範囲(℃)0~35 定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2A 最大電流(A)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 電流(A)DCプラグ:1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:1ポート最大2.4A 2ポート合計最大4.8A 定格電圧(V)DCプラグ:DC12V、USBポート:DC5V コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×D50 色(本体) 入力電圧DC12V マイナスアース車
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)95 使用温度範囲(℃)0~35 最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)135 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
欠品中

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります