車用ソケット :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットコードタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ
用途自動車用増設ソケット
質量(g)120
電源電圧DC12V
コード長さ(m)1
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40
出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A
ヒューズ容量(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
自動車用電気用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。