増設電源ユニット C-HR用カーメイト6日以内出荷
トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。
C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。
純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
色ブラック質量(g)158使用温度範囲(℃)0~45コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69電源電圧(V)DC12出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~)適合メーカートヨタ
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
スタックラダーファミリー・ライフ税込¥7,038¥6,398