車用ソケット :「車用 電圧計」の検索結果
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
【電圧計+2USBポート(TYPE-A)】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【USB合計出力4.8A】USBポート2口搭載し、1ポート最大2.4Aまで出力します。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数USB-Aポート×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)79×32×42
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。
【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。
【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。
【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。
【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数DC/1口・USB/2口
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)103×81×45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。