モニターUSBカップソケット星光産業取扱い終了
ドリンクホルダーに置いて電源を供給できる、カップ型のソケット(コード長1.2m)です。
ホコリなどから端子を守る、12V穴(アクセサリーソケット)キャップと、回転式USBカバーを装備しています。
USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB×3ポートです。
※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。
USBポートは接続した機種を自動で判別し、最適な電流で充電する自動判別IC搭載です。
※各ポート毎に独立制御しますので、異なる機種を同時に接続してもそれぞれに最適な充電ができます。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
12V×1穴と、5V×3ポート【合計4.8A】(2.4A×1+2.4Aを2ポートで分配)のUSBポートを搭載しています。
定格電圧(V)DC12出力USB:DC5V4.8A(3ポート合計)/2.4A(独立)+2.4A(2ポート分配)コード長さ(m)1.2定格電流(A)6以下(USB含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×83×86ヒューズ10A(プラグ内蔵)