USBツインソケット星光産業4日以内出荷
お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3Aコード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51入力電圧(V)12
USBバーチカルソケット星光産業4日以内出荷
お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物色ブラック出力(合計)5V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112入力電圧(V)12
コンパクトUSBソケット星光産業4日以内出荷
USB-A2個とDCソケット1個の増設L型ダイレクトソケット。自動判別機能。USBの角度を270度調整可能。12V専用。
用途携帯の充電幅(mm)110色黒高さ(mm)180奥行(mm)85電圧(V)12専用出力電流(A)4.8
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
スタックラダーファミリー・ライフ税込¥7,038¥6,398