車用ソケット :「シガーソケット メス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
用途車内でスマホ・タブレットを高速充電! 質量(g)17 規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0 出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max) 対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力DC12V、24V(マイナスアース車専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5 インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります