2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W) 材質PC 質量(g)72 使用温度範囲(℃)-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110 入力DC12V/24V(マイナスアース車) 関連資料(0.77MB)
1個
2,437 税込2,681
当日出荷

本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A 材質PC 寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40 ブラック 質量(g)12 入力DC12V/24V(マイナスアース車) 関連資料(0.24MB)
1個
1,891 税込2,080
7日以内出荷

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります