車用ソケット :「車載用充電器」の検索結果
電源用ソケットは、車に搭載されているシガーソケットなどのソケットアクセサリーから、車用の電気製品の電源が供給できるソケットです。車にはDC12Vの電源ソケットがありますが、車用の電気製品を複数個使いたいときに、ソケットが2~3個ある電源ソケットが便利に使えます。さらに、車でスマートフォンを使っているときでも充電できるようにしたのが、USB電源ソケットです。この電源ユニットは、USB単独のもの、USBと2個の電源ソケットがあるものなど用途に応じて選べます。離れたところでの使用に便利な電源ソケットが、延長コー
本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)
材質PC
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110
入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料(0.77MB)
1個
¥2,437
税込¥2,681
当日出荷
本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A
材質PC
寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40
色ブラック
質量(g)12
入力DC12V/24V(マイナスアース車)
関連資料(0.24MB)
1個
¥1,891
税込¥2,080
7日以内出荷
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。