携帯/スマホ関連品 :「切替盤」の検索結果

携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連用品は、車内外で携帯電話やスマートフォン、音楽などを快適に楽しむためのカー用品です。シガーソケットを電源にした充電器や、携帯電話用のハンズフリーコード、スマホやタブレットが車内で充電できるUSBソケットなど、さまざまな関連製品があります。携帯電話やスマートフォン用の車載ホルダーを使えば、車内で置き場所に困ることが多い、携帯電話やスマートフォンをスマートに収納することができ、置き場所が分からなくなる心配もありません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A 出力(W)5/7.5/10 動作周波数(kHz)110~205 動作温度範囲(℃)-10~40 保存温度範囲(℃)-10~60 適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone 保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知) 付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング