携帯/スマホ関連品 :「エアコン 角度」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載ホルダー
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。
セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法エアコンルーバーに取付 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷