携帯/スマホ関連品 :「マウントゴム」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。 ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。 車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。
取付場所ドリンクホルダー
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 直径(Φmm)吸盤:約70 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法ゲル吸盤取付 適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷