携帯/スマホ関連品 :「角度調整 プレート」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
直径(Φmm)吸盤:約70
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。