携帯/スマホ関連品 :「エアコン付属品」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連 付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm) ブラック 質量(g)90 取付方式エアコン取付 入力5V / 9V USB Type-C 最大出力15W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
欠品中

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
付属品エアコン取付用クリップ、USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m) ブラック 質量(g)130 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~35 入力5V 0.5A Type-C 適合サイズ幅:約62~88mm以内 厚み:30mm以内 重量:300g以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×110
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。 ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 ※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内 ※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m) ブラック 質量(g)120 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~35 入力5V/0.5A ケーブル入力:type-c 耐荷重(g)300以内 対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷