携帯/スマホ関連品 :「micro USB」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応
材質ABS樹脂/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB電源 5V 1A
ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m
入力端子HDMIタイプAメス
USBポートUSB出力専用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
fire tv stick対応 HDMIタイプAをタイプEに変換してカーナビ/ディスプレイオーディオで観れる。USBポート付き、コンパクト設計、配線集約で車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂
質量(g)80
電源USB 5V1A
ケーブル長(m)HDMIタイプEオス側:約1、USB-Aオス側:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26
対応著作権保護:HDCP対応
入力端子HDMIタイプAメス
電力(V/A)USB許容:5/3
USBポート給電&通信
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.0
対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂
質量(g)80
電源USB 5V1A
ケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26
対応著作権保:HDCP対応
電力(V/A)USB許容:5/3
USBポート給電&通信
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
11日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。