携帯/スマホ関連品 :「マウントゴム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート アズワン品番65-2198-28
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷