タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。