携帯/スマホ関連品 :「2v用 LED」の検索結果
特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。浅めのシボ(レザー調の加工面)であれば、ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。 。※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。 。シボが深めのダッシュボードなどへの貼り付けを補助する、滑らかで凹凸のない表面を作ることができる設置補助板が付属しています。 。ホルダーの設置時に、汚れを拭き取るのに便利なアルコールパッドが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他ゲル吸盤取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1
色ケーブル:黒
質量(g)約108(筐体+ゲル吸盤土台)
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)
発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅
ホルダーゲル吸盤タイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。エアコンルーバーにクリップを挟み込むだけで簡単に設置できる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
質量(g)約114(筐体+スイングアーム+エアコンクリップ)
出力(W)5/7.5/15
使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと)
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ)
発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
携帯/スマホ関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。