携帯/スマホ関連品 :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。 【Bluetooth4.1搭載】 Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。 【ノイズリダクション機能搭載】。 ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。 高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。 【スマートONEタッチ】。 通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。 ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。 【オートパワー機能】。 自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。 自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。 自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。 【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。 プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。 FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。 イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。 セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ" 寸法(mm)117.5×60.5×45 ブラック 質量(g)106 接続方式Bluetooth 入力5V/1 連続使用時間(時間)10 バッテリー容量(mAh)600 Bluetooth4.1 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷