携帯/スマホ関連品 :「エアコン 吹き出し口」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個 適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン ブラック 質量(g)450 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,695 税込1,865
当日出荷