携帯/スマホ関連品 :「リモート用 マイク」の検索結果
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。
色黒
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。