- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- 7ページ目
7ページ目: 携帯/スマホ関連品
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)145
色黒
取付吸盤取付タイプ
高さ(mm)180
出力(W)15
奥行(mm)80
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ワイヤレス充電が出来る自動開閉スマホホルダーです。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)130
色黒
高さ(mm)180
出力(W)15
スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)115
色黒
高さ(mm)175
奥行(mm)70
スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途車内の携帯ホルダー
材質ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)126
色黒
高さ(mm)174
取付方式エアコン取付
奥行(mm)110
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
モニター裏に貼り付けるスマホルダー。見やすさ抜群。
用途車内の携帯ホルダー。縦横にホールド可能。
材質ポリカーボネイト/ABS
幅(mm)126
色黒
高さ(mm)174
取付方式モニター裏貼付
奥行(mm)110
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)135
取付方式クリップ式
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150
入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
アームが上下・伸縮・回転 自在!スマホをベストポジションに!。吸盤のアームは伸縮・回転することができ、最短55mm、回転させると最長170mmまで伸ばして使用できます。ローポジションも使用可能です。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×75×180
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
スマホの脱着が片手で簡単にできる。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。エアコン取付タイプ。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×93×92
耐荷重(g)約300
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スティーリー オービタープラスシリーズのマグネットソケット+メタルリング。 iPhone12 以降の新充電システム「マグセーフ」に対応した専用パーツです。スマホ充電中も使用可能。※別途、スティーリーのカーマウントかヴェントマウントの基台が必要です。
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石
質量(g)本体:約43.4、メタルリング:約2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約56×56×5、メタルリング:約54×54×0.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ホールド部分にアルミ合金を使用。
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
適合サイズ幅:56~92mm、厚み:11mm以内、重量:130~280g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×90
東濃ひのき無垢材を使った車用多目的テーブルです。
取付も30秒あれば簡単に取り付けることができます。
使わないときに収納も脚をたたんでぶら下げてゴムにひっかけるだけです。
用途テレワークで使用するときには15インチのパソコンに筆記道具が使えます。
軽自動車でも2つ並べて使うことも出来ます。
お弁当や子供がテーブルで遊ぶにも快適に使うことができます。
質量(kg)2.2
取付方式ヘッドレストポール
幅(cm)55
奥行き(cm)45
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
iPad・タブレットをマグネットで固定できるタブレットアーム。ホワイトボードやテレビスタンド、キャビネットなどの金属に強力設置。
用途10.2インチ、10.5インチ、11インチタブレットに対応したタブレットアーム。
材質アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂
対応機種【タブレット】幅191~272mm、高さ110~190mm、厚さ5~18mmのサイズの機種
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応
QC2.0、3.0対応
スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm
USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1
色ブラック&レッド
取付方式吸盤、エアコン吹出口
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダー。
角度調節が可能で見やすい位置にスマートフォンを設置できる。
付属の金属プレートをスマートフォンまたはスマートフォンカバー内側に貼り付けて使用。
クリップでエアコンフィンに挟むだけの簡単装着。
取付方式(本体)エアコン吹出口/(スマホ)マグネット
材質PC/シリコーン/スチール/磁石
耐荷重(g)210以下
適合機種スマートフォン
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。
ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。
最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A
出力(W)5/7.5/10
動作周波数(kHz)110~205
動作温度範囲(℃)-10~40
保存温度範囲(℃)-10~60
適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone
保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)
付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)。4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。
工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。
伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
色黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7
質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21
セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。
袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。
付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
本体寸法(mm)H1100×D250×W950
質量(g)430(本体/約418、袋/約12)
寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185
収納数1
付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影!
目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です
両手が塞がらないお手軽ホルダー
スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。
ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。
ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。
目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。
移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。
また、重さは僅か45g。
首に負担がかかりにくい仕様です。
材質プラスチック
寸法(mm)270×145×36
質量(g)45
対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント!
自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。
荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。
スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。
クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。
手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。
また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。
スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。
クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能
ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動
アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動
バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。
旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか?
ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック
寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)
質量(g)100
対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。
ボールジョイント採用。
手帳ケース・ハードケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9VUSBType-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にタブレット用のアダプターを付けたセットです。リモート会議などに便利です。
強力クランプ「F-LOCK」にタブレット用アダプターを同梱
セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、タブレット用アダプター
材質アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32
耐荷重動的:300g、静的:3kg
はさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm
取付ネジ径(カメラ)1/4インチ
1セット
¥9,798
税込¥10,778
12日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
質量(g)622(本体/約610、袋/約12)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納袋:105×280
寸法(幅W×高さH)(mm)当て布/ハンドル部分:約200×500、当て布/サドル部分:約200×250、タイヤ収納内ポケット:約720×750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×2×900
収納数1台
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。
片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。
強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム
材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
幅60-86MMのスマホに対応!。重力式だから片手で取り外し可能。充電ケーブルも挿したまま使用可能
幅(mm)ホールド:60~86のスマホに対応
厚さ(mm)ホールド:13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:91×99×31
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ホワイト
コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等
iPhone 12向けに開発
磁気テクノロジーによる直感的な操作が可能
強力な磁接続により設置が安定。高品質のベースと頑丈なAir Ventクリップにより、
本製品を安全に固定できて運転がより安心
縦向き・横向きが可能
簡単に充電できるケーブルマネージメント機能
洗練されたデザインで新しいiPhone 12に最適
付属品本製品(MagSafe Air Vent 車用磁気スタンド PRO )
取付方式エアコン吹出口
対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
保証期間2年間
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
ドリンクとスマホを同時置きできるドリンクホルダーです。
コンビニコーヒー、細缶・太缶、太ペットボトル(500mL/550mL)を収納できます。
スマホホルダーが低めの位置にあるのでドリンクの出し入れが容易です。
スマホホルダーはワンタッチで簡単に引き出せて、使わない時はすっきりと格納できます。
ソフトパッド付きカーボン調アームがスマホをしっかりとホールドします。
3点でソフトにサポートするシリコンフラップがドリンクを安定させ、振動音も抑えます。
色ブラック/レッド
直径(Φmm)73対応
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×94×122
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
2つのフレキシブルアームで自由に角度調節。クリップ式スタンドで楽々設置。
テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか?
そんなお悩みを解消するのが本製品です。
スマホを正しい方向に向け、LED24灯のリングライトで照らせば、生き生きとした表情を相手に伝えることができます。
固定はお手軽なクランプ式。
クランプからは2本のフレキシブルアームが伸びており、それぞれスマホホルダーとリングライトとなっております。
2本のアームにより、スマホの固定とライティングの調整を別々に行うことができます。
カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色をご用意しております。
製品の特長
・天使のリングで明るく照らして美白度アップ!
・高輝度LEDを24灯搭載
・温かみのある色の光から、真っ白な光まで3段階に色温度を調整可能
・明るさも10段階に細かく調整可能
・スマホの固定は最大6.4インチまでのサイズに対応
適合対応スマートフォン:最大6.5インチまで
寸法(mm)約700×90×110
質量(g)約470
電源USB(5V/1A)
ケーブル長(m)約1.3(スイッチ付き)
色温度電球色・昼光色・昼白色
LED24灯
明るさ10段階可変
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm)
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
耐荷重(kg)0.75
固定方法挟み込み
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
その他ゲル吸盤取付
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)約123
外形寸法(mm)最大106×141×110(展開方法による)
対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85
質量(g)約320
取付方式ゲル吸盤
商品タイプ貼付タイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。
(エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85
質量(g)約280
取付方式エアコン吹き出し口
商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着タイプの便利なスマートフォン用スタンド。
マグネット吸着タイプで近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。
マグネット面が大きく安定感に優れた角型マグネットホルダー。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質本体:ABS・TPU、金属板:SUS、保護フィルム:PET
色シルバー
質量(g)本体:約52、金属板:丸型約4・角型約6
寸法(幅W×高さH)(mm)金属板:角型約40×50、保護フィルム:角型約46×56
寸法(Φmm)金属板:丸型約40、保護フィルム:丸型約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約55×55×35
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
スマートフォンを置くだけで、重さでアームが開閉して瞬時にホールドする、吸盤取付のホルダー。
ノーマルスタイルから視界を妨げないローダウンスタイルまで取付方法が選べる。
コンパクトな特殊ゲル吸盤で簡単脱着。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができる。
寸法(mm)【スマートフォン収納可能サイズ】幅60~85mm、厚さ11mmまで
色ブラック・シルバー
取付方式吸盤貼り付け
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
スマートフォンとBluetooth接続を行い、音楽ファイルをAUX経由で入力して車載スピーカーで楽しめるBluetoothレシーバー。
スマートフォン等から無線転送された音源をAUX(外部入力)端子を通して高音質で転送可能です。
ON/OFF切り替えスイッチ付き。
ケーブル長(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)28×28×69
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。