携帯/スマホ関連品 :「Bluetooth USB」の検索結果
携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連用品は、車内外で携帯電話やスマートフォン、音楽などを快適に楽しむためのカー用品です。シガーソケットを電源にした充電器や、携帯電話用のハンズフリーコード、スマホやタブレットが車内で充電できるUSBソケットなど、さまざまな関連製品があります。携帯電話やスマートフォン用の車載ホルダーを使えば、車内で置き場所に困ることが多い、携帯電話やスマートフォンをスマートに収納することができ、置き場所が分からなくなる心配もありません。
関連キーワード
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A
色ブラック
質量(g)32
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12-24
送信周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmm
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
色ブラック
仕様(最大登録可能台数)8台
付属品USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約32
出力Bluetooth Power Class1
電源DC5V
適合規格PSE、(法令対応)TELEC
接続方式Bluetooth
対応NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×17×60
保証期間1年間
動作温湿度範囲5~35℃、20~80%RH
BluetoothBluetooth標準規格version5.0
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約20
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。
USB充電ポート2口付き。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
USB充電ポートに自動識別IC搭載。
iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。
ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト
エンジン連動機能。
車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。
自動再接続機能。
車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)
7色LEDイルミネーション機能付き。
車内を光で演出します。
1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。
ハンズフリー通話対応。
(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)
※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。
141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。
周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。
microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。
(最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。)
電圧表示機能付。
車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。
ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。
本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。
A2DPプロファイルSCMS-T対応。
ワンセグTV音声出力にも対応。
端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。
12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480
送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択
無線通信方式Bluetooth ver.5.0
対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート
BluetoothBluetooth Ver5.3
再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38
Bluetoothver. 5.1
通話時間(時間)約12
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。音量ボタン付。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。充電しながら待ち受け可能。安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。USB充電ケーブル付属。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。脱着可能な耳掛けフック付。カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)49
質量(g)10(耳掛けフックを除く)
奥行(mm)32
充電時間(時間)約2.5
電源供給リチウムイオンポリマー電池
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
連続待受時間最大約115時間
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)最大約8
対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
色ブラック
電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4
入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)
対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式
周波数範囲(MHz)送信:76~108
入力端子USBメモリー専用ポート
対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT
出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP
対応プロファイルSBC
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
BluetoothVersion:4.2
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
接続方式Bluetooth
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約75
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
色ブラック
通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)
BluetoothVersion:4.1
連続使用時間(時間)(最大)約4
仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書
質量(g)10
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56
使用電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
ケーブル長(cm)約70
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式片耳
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状耳掛け式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
質量(g)本体:約10、ケーブル:約15
形式BM27
定格ケーブル定格:DC5V/1A
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
USBケーブル長(cm)約30
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続最大約7.5時間
仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)6
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)2.4
プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)
装着方式片耳
通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状カナル型
【LUFTハンズフリー専用カーキット】 。
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減 。
【ノイズリダクション機能搭載】。
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】。
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】。
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。
用途自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"
寸法(mm)117.5×60.5×45
色ブラック
質量(g)106
接続方式Bluetooth
入力5V/1
連続使用時間(時間)10
バッテリー容量(mAh)600
Bluetooth4.1
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)約118
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115
充電時間約3時間
周波数範囲2.400GHz~2.480GHz
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約14時間
通話可能時間(h)約17
伝送方法GFSK
プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式ハンズフリー
連続待受時間約1000時間
対応コーデックSBC
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電ケース付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
セット内容本体・microUSBケーブル・USB Type-Cケーブル・充電ケース・取扱説明書
タイプ充電ケース付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色ブラック
通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
BluetoothVersion:4.0
通話時間連続:約14時間
仕様連続待受時間:(最大)約20日間
付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)34
ケーブル長(m)約3
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105
使用電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式ハンズフリー
通信距離(m)約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth ver.5.1を採用。
ノイズリダクション、エコーリダクション機能ICにより、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
VOLTE(HD+)通話に対応しています。
micro USBケーブル付属、USB Type-Cケーブル付属、充電スタンド付属。
外耳にフィットする計上で落下しにくいインイヤータイプのシリコンイヤーピースです。
A2DP、AVRCP対応でワンセグの音声出力も楽しめます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)73×16×22
機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。
2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。
充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。
送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。
イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。
持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。
付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。
送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。
受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。
連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。
簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル
質量(g)約22
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
適合規格TELEC
定格電圧(V)DC5
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
充電時間約2時間
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
連続再生時間最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。
色(本体)ブラック
保護【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×約15×約46
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4
対応コーデックA2DP:SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.1を採用。
周囲の環境騒音に強いカナルタイプ。S/M/Lの3種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。
iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
パソコンなどで充電できるUSBケーブルを付属。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電ケース・イヤーピースS/L・取扱説明書×2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×15×21
BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
用途車の携帯関連
付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)125
質量(g)285
奥行(mm)180
最大出力(W)15
入力電圧(V)5/9USBType-C
対応SCMS-T
適合幅(mm)約62~86以内
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線Bluetoothver.5.0
適合厚さ(mm)20以内
周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10(Bluetooth)
マルチポイント非対応
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V
本体質量(g)約50(TBD)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)
使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz
保存温度範囲(℃)-20~65
OSiOS/Android
BluetoothBluetooth 5.0
動作温度範囲(℃)-20~60
無線LAN5.18GHz
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V
本体質量(g)約50(TBD)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)
使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz
保存温度範囲(℃)-20~65
OSiOS/Android
BluetoothBluetooth 5.0
動作温度範囲(℃)-20~60
無線LAN5.18GHz
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カーナビでYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCAST(エーピーピーキャスト)です。渋滞でお子さまが飽きてしまったときに動画鑑賞をしたり、お気に入りの音楽を流したり、美味しいランチのお店を探してルート検索したり、APPCASTで車内のエンタメがぐっと広がります!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)
色ブラック・ゴールド
電源5(USB Type-C)
本体質量(g)約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×13×60
メモリー4GB
使用CPU8Core(4Core〈2.0GHz〉+4Core〈1.8GHz〉)
適合車種有線Apple Car Play対応の純正ディスプレイオーディオ搭載車
OSAndroid12
無線2.4GHz/5GHz
Bluetooth5
ストレージ64GB
GPS内蔵
SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
用途Car Play/Android Auto
付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書
適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128
質量(g)91
本体サイズ(mm)74×62×26.6
使用CPUQualcomm Snapdragon6225
OSAndroid13
BluetoothBT 5.1&5.0
Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)
電源5(USB Type-C)
本体質量(g)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60
メモリー4GB
使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)
適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車
OSAndroid12
無線2.4GHz/5GHz
Bluetooth5
HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)
ストレージ64GB
GPS内蔵
SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。