ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
スチールウッド フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理質量(g)31種類標準奥行(mm)35.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)10
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)質量(g)70種類標準奥行(mm)43取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)490吊下荷重N(kgf)490(50)
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
ランプ印 ガラスパネル用マーカー GM型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
ステンレス鋼製ジャンボ回転フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ガラス用ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ランプ印 ガラスパネル用マーカーLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
透明なガラスに取り付けて、そこにガラスがあることを認識させるマーカーです。両面テープ付きで、ガラスに容易に取り付けできます。2タイプのデザインバリエーションを用意しています。
ハシゴカケフジテック・ジャパン税込¥1,538~¥1,398~