トイレロックBEST[金物]翌日出荷
トイレブース用金具・トイレロック。外開用・ドアー厚30mm~40mm対応・握玉表示式。
1670-B トイレ はいって~るプレートBEST[金物]当日出荷から7日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
1670-A トイレ あいて~るプレートBEST[金物]当日出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。付属品トラスタッピングネジ、両面テープ材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7
1660 忘れ物ゼロトレーBEST[金物]当日出荷
トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴム色シルバー寸法(cm)6.76×10.6×9.26耐荷重(g)500
表示付ボルト 外開き用BEST[金物](1件のレビュー)当日出荷
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
表示付ボルト 内開き用BEST[金物](1件のレビュー)当日出荷
内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
658 打掛錠BEST[金物]税込¥12,078¥10,980
サムターンGOAL(ゴール)税込¥1,538~¥1,398~
面付本締錠GOAL(ゴール)税込¥5,388¥4,898