本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手なし
通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など
種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。
ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など
仕様R4Uス125LBS76、受座:25L
種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)35~42.5
錠前空錠
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など
種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
適合扉厚(mm)33~43
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
勝手なし
錠前非常解錠装置(エマーシル)
本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など
種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ
勝手なし
錠前サムターン
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。