ドア錠 :「本 仕切り」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ 勝手なし 錠前ウエハーシリンダー
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類レバーハンドル 動作内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り シリーズUCシリーズ
1組
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:20L、ハ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)25~33 錠前6本ピンシリンダー
1個
6,498 税込7,148
16日以内出荷

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります