ROHS対応品です。
用途各種産業機器等
付属品M2.7皿木ネジ6本
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・防塵シャッター付きです。
用途一般機器、機械
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~11
RoHS指令(10物質対応)対応
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。
地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。
※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。
マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット
材質ポリアセタール(POM)
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途一般機器、機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~12
RoHS指令(10物質対応)対応
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。