洗浄剤スプレー :「いた」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー
RoHS
クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(420mL)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンエレックリーン速乾性タイプ
エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。
用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など 使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。 オゾン破壊系数0 沸点(℃)70 引火点・燃焼範囲なし 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)12.5 関連資料(0.17MB) 地球温暖化係数(GWP)10未満
1本(220mL)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ファインケミカルジャパンエレックリーン遅乾性タイプ
エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。遅乾性で結露しにくいです。
用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など 使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。 オゾン破壊系数0 沸点(℃)110 引火点・燃焼範囲なし 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)16.4 関連資料(0.17MB) 地球温暖化係数(GWP)10未満
1本(220mL)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ファインケミカルジャパンフッソ・プラコート
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。 種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤 タイプ速乾性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 原液量(mL)133(20℃)
1本(210g)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング