洗浄剤スプレー :「金属洗浄剤」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水溶性アルカリタイプで強力な洗浄力を有します。アルミ・アルミ合金などの非鉄金属部品や樹脂洗浄にも対応しています。PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途加工油・固形物の洗浄・除去に。
トラスコ品番471-2633
色淡黄色透明
容量(kg)18
対応材質金属、樹脂
濃度(%)【最適】3~5
主成分界面活性剤、金属腐食抑制剤、有機系一次防錆剤
比重1.10(原液:25℃)、(pH)12
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
特性強力
危険物の性状非水溶性
1缶
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。
使用温度(℃)40~80
使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)
外観白色~淡黄色・粉末状
危険物の類別非危険物
使用濃度2~10
1袋(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。