洗浄剤スプレー :「汚れ落としスプレー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。 仕様逆さ噴射可 成分アルコール類・シクロヘキサン 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)