絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(31)
  • 日本メカケミカル(24)
  • 呉工業(クレ)(18)
  • エーゼット(13)
  • 友和(12)
  • BAN-ZI(11)
  • 日新インダストリー(10)
  • 井商(10)
  • ケミカル山本(9)
  • ダイゾーニチモリ(9)
  • エスコ(8)
  • 横浜油脂工業(Linda)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • マークテック(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • 三彩化工(6)
主な用途
  • ヤニ落とし(1)
  • 油汚れ(5)
対応材質
  • 金属部品(1)
特性
  • 強力(1)
  • 速乾(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツクリーナージャンボ SUMICO(住鉱潤滑剤)パーツクリーナージャンボSUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
759税込835
1本(840mL)
当日出荷
炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。特性強力、速乾主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
スミモールドクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681透明危険等級アズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スミクリーン840 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーン840SUMICO(住鉱潤滑剤)
549税込604
1本(840mL)
当日出荷
・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
スミモールド DR-Z SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールド DR-ZSUMICO(住鉱潤滑剤)
4,398税込4,838
1本(420mL)
当日出荷
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。対応材質金属部品主な用途ヤニ落とし、油汚れトラスコ品番116-5107透明容量(mL)420質量(g)409主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スミモールドDR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドDRSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に主な用途油汚れトラスコ品番123-2690危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
FDクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)FDクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
639税込703特価
1缶(480mL)
当日出荷
樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄トラスコ品番818-4801透明主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.358L危険物の性状非水溶性
スミクリーンS-800 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンS-800SUMICO(住鉱潤滑剤)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷
洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
モールドクリーン550 SUMICO(住鉱潤滑剤)モールドクリーン550SUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(550mL×20缶)
4日以内出荷
スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。
噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
洗浄剤スプレー