絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- 呉工業(クレ)(10)
- BAN-ZI(9)
- AZ(エーゼット)(6)
- ケミカル山本(6)
- 友和(6)
- 日新インダストリー(6)
- 三彩化工(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- スリーボンド(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- エアウォーターゾル(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 高森コーキ(4)
- 日本メカケミカル(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- ブランドをもっと見る
主な用途
- ヤニ落とし(1)
- 油汚れ(5)
対応材質
- 金属部品(1)
特性
- 強力(1)
- 速乾(1)

パーツクリーナージャンボ
SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)¥759税込¥8351本(840mL)当日出荷炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
スミモールドクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
スミクリーン840
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄にトラスコ品番123-2703色透明使用温度範囲(℃)0~60主な用途油汚れ危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スミモールドDR
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去にトラスコ品番123-2690主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
スミモールド DR-Z
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,598税込¥5,0581本(420mL)当日出荷樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。トラスコ品番116-5107色透明容量(mL)420質量(g)409対応材質金属部品主成分溶剤主な用途ヤニ落とし、油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
スミクリーンS-800
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)当日出荷洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。用途部品加工後の洗浄剤として。各種機械点検・整備の洗浄剤として。金型洗浄剤として。車検整備のブレーキ洗浄用として。色透明適合機器機械部品、金型主成分溶剤(ノナン)主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
FDクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥849税込¥9341缶(480mL)当日出荷樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。用途射出成形機金型の洗浄、その他機械部品などの脱脂洗浄トラスコ品番818-4801色透明主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.358L危険物の性状非水溶性
モールドクリーン550
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(550mL×20缶)4日以内出荷スミモールドクリーナーの速乾タイプ。 樹脂(成形品)への影響が最も少なく、少量塗布なら成形品の洗浄にも使用可能。噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性