絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(31)
  • 日本メカケミカル(24)
  • 呉工業(クレ)(18)
  • エーゼット(13)
  • エスコ(12)
  • 友和(12)
  • BAN-ZI(11)
  • 日新インダストリー(10)
  • 井商(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • ダイゾーニチモリ(9)
  • 横浜油脂工業(Linda)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ファインケミカルジャパン(6)
  • マークテック(6)
  • エアウォーターゾル(6)
  • 三彩化工(6)
  • エンジニア(5)
主な用途
  • サビ落とし(1)
  • 油汚れ(2)
対応材質
  • アルミ(1)
特性
  • 強力(1)
  • 速乾(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もらいサビ除去剤 ラスピカ タセトもらいサビ除去剤 ラスピカタセト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(500mL)
当日出荷
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去対応材質アルミ主な用途サビ落としトラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。透明使用温度範囲(℃)10~40主成分水、有機酸アンモニウム塩正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質
オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー タセトオイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレータセト
1,198税込1,318
1本(550mL)
当日出荷
速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など透明主成分溶剤トラスコ品番389-0112タイプ速乾適合機器機械部品、金型主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)378
オイルクリーナーQ1 タセトオイルクリーナーQ1タセト
4,998税込5,498
1本(4L)ほか
5日以内出荷
用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリーナー W2水系洗浄スプレー タセトクリーナー W2水系洗浄スプレータセト
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。主な用途油汚れトラスコ品番389-0155透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤危険物の類別非危険物
洗浄剤スプレー