絞り込み
ブランド
- タセト
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- 呉工業(クレ)(10)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
- BAN-ZI(9)
- AZ(エーゼット)(8)
- ケミカル山本(6)
- 友和(6)
- 日新インダストリー(6)
- 三彩化工(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- スリーボンド(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- エアウォーターゾル(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 高森コーキ(4)
- 日本メカケミカル(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- ブランドをもっと見る
主な用途
- サビ落とし(1)
- 油汚れ(1)
対応材質
- アルミ(1)
特価

もらいサビ除去剤 ラスピカ
タセト(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(500mL)当日出荷ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。色透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
オイルクリーナーQ1
タセト¥25,980税込¥28,5781本(18L)5日以内出荷用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリーナー W2水系洗浄スプレー
タセト¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。トラスコ品番389-0155色透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物