吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー
色グレー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)Dry:30~40
使用環境温度(℃)5以上
標準使用量140~180g/m2
指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃)
密度1.38(20℃)
使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板
希釈清水 (水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1~2
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去
カラーコードなし
対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし
内容量(L)4
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。