洗浄剤スプレー :「精密機器 乾燥剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
トラスコ品番243-7228
質量(kg)14.4
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付
トラスコ品番819-8999
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。精密機械洗浄に。電気接点の洗浄に。
色無色透明
容量(mL)350
質量(g)290
仕様スプレー後の状態:液状(揮発)
トラスコ品番220-9179
材質/仕上主成分:溶剤
摘要替ボトル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。