3ページ目: 洗浄剤スプレー

洗浄剤は、設備や機械に付着した汚れや不要な物質を取り除くための製品です。清掃、塗装、調理、機械を扱う作業など幅広い分野で使用されています。設備のあらゆる汚れに対応しているタイプ、シール剥がしやさび取りなど特定の汚れを落とす時に使用するタイプ、精密機械の洗浄に適した工業洗浄剤など、洗浄剤の種類は様々です。洗浄の用途によって使い分けることで作業の効率が高まるでしょう。界面活性剤や塩酸など刺激の強い成分を配合していない環境にやさしい製品も出てきています。
352件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZパーツクリーナー ブルー エーゼットAZパーツクリーナー ブルーエーゼット
899税込989
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし適合機器機械部品
超強力パーツクリーナー アサヒペン超強力パーツクリーナーアサヒペン
499税込549
1本(840mL)
3日以内出荷
強力・速乾・逆さ吹きOK!ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。材質有機溶剤、噴射剤容量(mL)840質量(g)約678寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×65×65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
6,498税込7,148
1本(1kg)ほか
当日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物取扱説明書(0.33MB)
スーパークリーン ファインケミカルジャパンスーパークリーンファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
829税込912
1本(420mL)
当日出荷
ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール透明トラスコ品番361-0292タイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性
強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン強力金型クリーナー FD-3ファインケミカルジャパン
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途洗浄成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミモールドクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681透明危険等級アズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル除錆剤(錆取り剤)日本メカケミカル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(5L)
当日出荷
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
テアカトール OKNテアカトールOKN(2件のレビュー)
939税込1,033
1本(420mL)
4日以内出荷
元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。 塗装面やメッキ面を侵しません。 無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。 拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。 アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。 アルミニューム、銅、真鍮等の金属。対応材質木材主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー 136SP UNiCON(ユニコン)ブレーキ&パーツクリーナー 136SPUNiCON(ユニコン)(4件のレビュー)
359税込395
1本(480mL)
翌々日出荷
ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギヤ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。逆さ噴きOK。
用途グリース汚れに最適。特性中速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ中速乾適合機器機械部品比重0.67(原液)引火点(℃)21未満(原液)臭気石油系溶剤臭外観無色透明液体危険等級溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量312mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)312
脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶 マークテック脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶マークテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(16L)
当日出荷
主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
アサヒトリクロールAL AGCアサヒトリクロールALAGC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(25kg)
翌々日出荷
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂特性強力対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ無色透明タイプ速乾比重(20/4℃)1.465沸点(℃)87.2融点(℃)-86.4危険物の類別非危険物
超強力洗浄剤 エヌジェイ超強力洗浄剤エヌジェイ
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現高い生分解性で環境にも人にも優しい高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンスグリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
業務用さび落とし スプレー ムース業務用さび落とし スプレームース
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
成分界面活性剤3%、チオグリコール酸アンモニウム寸法(mm)225×96×60容量(mL)500危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
強力サビ取りクリーナー 友和強力サビ取りクリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤内容量(mL)320mL液性中性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュアバイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンスエアロ・ピュア
19,980税込21,978
1缶(10L)ほか
6日以内出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤ですIPA代替品としてご利用ください5つの特徴植物由来で石油由来ではありません廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。IPAのような洗浄力です。HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。
用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
メカスラッジクリーナー 日本メカケミカルメカスラッジクリーナー日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(430mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去成分還元剤、界面活性剤、他容器エアゾール缶pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)
スミモールドDR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドDRSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に主な用途油汚れトラスコ品番123-2690危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
不燃性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)不燃性パーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,598税込3,958
1本(191g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
489税込538
1本(756mL)ほか
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性強力、速乾、逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
フッソ・プラコート ファインケミカルジャパンフッソ・プラコートファインケミカルジャパン
7,998税込8,798
1本(210g)
翌々日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
NX62 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX62 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
719税込791
1本(500mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。逆さ吹きができます。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾、逆さ噴射可対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG・CO2タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCOブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180gTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
KC-12 日本メカケミカルKC-12日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(5L)ほか
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤pH1以下(原液/20℃)外観微淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.21(原液)
N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml 横浜油脂工業(Linda)N-840(パーツ&ブレーキクリーナー)840ml横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノンフロン・ノンエタンタイプです。 有規則適用外商品です。
用途オイルフィルター、エレメント等交換部品まわりのオイル汚れ除去に、ライニング、ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去に、オイルフィルター、エレメント等、交換部廻りのオイル汚れの除去、ライニング・ディスクドラムに付着したブレーキダストの除去主な用途油汚れトラスコ品番776-5533材質主成分:炭化水素系溶剤、アルコール系溶剤透明容量(mL)840質量(g)680危険等級アズワン品番64-9077-44使用温度常温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.588L危険物の性状非水溶性
AZ瞬間サビトリスプレー エーゼットAZ瞬間サビトリスプレーエーゼット(4件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷
アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。
用途屋内外にある、アルミ、銅以外の金属部分の除錆危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
ピカ素#SUS300S ケミカル山本ピカ素#SUS300Sケミカル山本(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本(1L)ほか
当日出荷
原液(希釈不要) ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取りピンクタイプもらいさび・汚れ取り食品機器用形状ペースト状対応材質ステンレス主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ)エンジニア(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-07危険物の類別非危険物関連資料(8.37MB)
スミクリーン840 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーン840SUMICO(住鉱潤滑剤)
549税込604
1本(840mL)
当日出荷
・優れた洗浄能力 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。 軸受、チェーンやブレーキ装置などの機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、 油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。 ・速乾性 本製品は乾燥性の高い速乾タイプの洗浄剤です。 ・大容量タイプ 840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。 ・逆さ噴き可能 本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
用途1.機械部品の洗浄に ・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 2.ブレーキ装置の洗浄に ・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。内容量(mL)840主成分石油系溶剤、噴射剤(LPG、CO2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.595L危険物の性状非水溶性
つけ置きサビアウト エーゼットつけ置きサビアウトエーゼット(19件のレビュー)
799税込879
1本(500mL)
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。対応材質主な用途サビ落とし成分リン酸、界面活性剤外形寸法(mm)65×65×185危険物の類別非危険物使用可能材質毒劇区分普通物
サビ一発 鈴木油脂工業(SYK)サビ一発鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(320mL)
当日出荷
サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り成分イソプロピルアルコール使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。危険物の類別非危険物ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。使用可能材質繰り返し・詰め替え対応
サビトリスプレー300mL TRUSCOサビトリスプレー300mLTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○ ステンレス:△ 真鍮:△無色透明主成分リン酸、界面活性剤、水使用温度範囲(℃)0~40仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプトラスコ品番121-1978危険物の類別非危険物使用可能材質
AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー エーゼットAZ園芸用ヤニ取り・防止スプレーエーゼット(14件のレビュー)
659税込725
1本(180mL)
当日出荷
園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止主な用途ヤニ取り適合機器園芸用品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
AZパーツクリーナーイエロー エーゼットAZパーツクリーナーイエローエーゼット(1件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヤニトール OKNヤニトールOKN(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。主な用途ヤニ取り適合機器刃物、機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アルミ用クリーナー 友和アルミ用クリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド内容量(mL)320mL液性アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
ちょっと サビ落とし 高森コーキちょっと サビ落とし高森コーキ
389税込428
1個(50g)
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI
26,980税込29,678
1缶
翌日出荷から6日以内出荷
耐塩水性能1000時間を突破!サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。溶剤並みの強力な防錆効果。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。ビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現します。 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。
用途鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー対応材質鉄部全般、トタン、折板屋根、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板などpH8~10引火点(℃)なし粘度63KU(23℃)主な用途サビ止め膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上標準使用量刷毛:99g/m2/回、エアスプレー、エアレススプレー:140g/m2/回不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/ml鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)使用場所工場施設、農機具・重機、畜産・飼育、空調機器、家屋(室内外)、亜鉛メッキ、アルミ希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80半硬化乾燥時間(分)約120(5℃)、約60(20℃)、約45(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)塗回数1~2標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合)
洗浄剤スプレー