クーラーキャップ :「エアコン 通気 口」の検索結果

クーラーキャップは、建築金物です。エアコンの室内機と室外機とを結ぶために壁などに空けられた配管、配線用の穴をふさぐために用いられます。従って、エアコンがない環境では装着され、ある環境では外されているのが一般的。スリーブキャップ、ウォールキャップなどとも呼ばれます。素材としてはABS樹脂、ステンレス、アルミなどが使用され、穴の形状に合わせて丸形が多いのが特徴です。種類としては左に回すと取り外しのできるねじ込み式、ビスによる脱着式、取り付け後に中心部を抜いて使用するタイプなどがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。 トラスコ品番406-4496 材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー 全長(mm)55 適合パイプ径(Φmm)75 外径(mm)112 内径(mm)74
1個
269 税込296
当日出荷